Cărucior cu carcasă rigidă 7-HT, complet, cu pachet de instrumente de service sanitar 7, 37 de piese

Cod articol: 56077530
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077530
EAN / GTIN 4022668013747
Număr producător 56077530

Descriere

Descriere:

  • Cărucior cu role: Spate blând, datorită unui mâner telescopic lung
  • Dimensiuni interioare: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
  • Cadre din aluminiu foarte rezistente pentru a preveni răsucirea și defectele timpurii
  • Picioare de valiză foarte durabile, foarte mari și elastice
  • Închizători stabile pentru o funcționare corespunzătoare
  • Încuietori care funcționează fără probleme pentru a preveni accesul nedorit
  • Balamale solide pentru o durată lungă de viață
  • Mecanism de deschidere de mare capacitate pentru mii de deschideri netede ale trunchiului
  • Panouri de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și prinderea
  • Partiție flexibilă a podelei
  • 3 panouri de scule cu 5 zone de amplasare pentru echipamente sanitare

Caracteristică:

  • Volum de umplere: 36 l
  • Număr de unelte: 37
  • Lungime interioară: 195 mm
  • Înălțime mm (interior): 350 mm
  • Lățimea interioară: 485 mm
  • Înălțime mm (h): 1 mm
  • Lungime [mm): 1 mm
  • Greutate: 16900 g
  • Greutate kg: 0.001 kg
  • Lățime mm (b): 1 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături