Geantă textilă 14-TRS, completă, cu pachet de scule electrice pentru stagiari 14, 26 piese, 26

Cod articol: 56077400
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077400
EAN / GTIN 4022668774006
Număr producător 56077400

Descriere

Descriere:

  • L 350 x H 420 x a 210
  • Design extrem de durabil de comerciant!
  • Mâner superior ergonomic
  • Curele de umăr reglabile cu buzunar pentru telefonul mobil
  • Centură abdominală suplimentară (reglabilă) pentru confort sporit
  • 2 buzunare laterale, unul cu fixare scai
  • Carabină laterală
  • Buzunar cu fermoar frontal inferior pentru documente cu 2 buzunare mari și 4 buzunare mici
  • Buzunar frontal superior cu fermoar pentru unelte mici, cu 10 bucle de cauciuc și 2 buzunare
  • Compartiment principal interior: Sertar mare, cu închidere cu fermoar, 2 elemente de fixare scai pentru fixarea laptopului sau a folderului A4, zonă mare de scule pliabilă
  • În zona sculei pliabile: 16 buzunare, 12 bucle de cauciuc și un buzunar pentru piese mici

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 26
  • Lungime interioară: 210 mm
  • Lățimea interioară: 350 mm
  • Înălțime mm (interior): 420 mm
  • Înălțime mm (h): 210 mm
  • Lungime [mm): 420 mm
  • Greutate: 5700 g
  • Greutate kg: 6.400 kg
  • Lățime mm (b): 340 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături