Geantă din piele 14-L3, completă, cu pachet de scule electrice pentru cursanți 14, 26-pc, 26-t

Cod articol: 56077350
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077350
EAN / GTIN 4022668012719
Număr producător 56077350
L-Număr L60010 7305

Descriere

Descriere:

  • L 420 x H 250 x a 150 mm
  • Material: Piele de vacă autentică
  • Perete frontal cu balamale
  • Protecție de margine din aluminiu peste tot
  • Tavă de podea din oțel galvanizat
  • Diverse suporturi de scule
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 26
  • Lungime interioară: 150 mm
  • Înălțime mm (interior): 250 mm
  • Lățimea interioară: 420 mm
  • Înălțime mm (h): 310 mm
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 6600 g
  • Greutate kg: 7.300 kg
  • Lățime mm (b): 220 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături