Husă din piele 13-L1, completă, cu pachet de scule electrice de service 13, 45-pc, 45

Cod articol: 56077345
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077345
EAN / GTIN 4022668012702
Număr producător 56077345
L-Număr L60010 8070

Descriere

Descriere:

  • L 415 x H 320 x a 165
  • Material: Piele de vacă autentică
  • Perete mediu detașabil
  • Pereți față și spate parțial articulați
  • Margini de aluminiu circumferențiale
  • Diverse compartimente mari și mici
  • Tavă de podea din oțel
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 45
  • Lungime interioară: 165 mm
  • Înălțime mm (interior): 320 mm
  • Lățimea interioară: 415 mm
  • Înălțime mm (h): 320 mm
  • Lungime [mm): 430 mm
  • Greutate: 10600 g
  • Greutate kg: 10.100 kg
  • Lățime mm (b): 205 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături