Valiză rigidă 11-H3, completă, cu pachet de scule electrice 11, 33 de piese, 33-t

Cod articol: 56077300
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56077300
    EAN / GTIN 4022668008644
    Număr producător 56077300
    L-Număr L60010 7352

    Descriere

    Descriere:

    • Dimensiuni interioare: 480 x 370 x 180 (32 l)
    • Materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
    • Cadre din aluminiu foarte rezistente pentru a preveni răsucirea și defectele timpurii
    • Picioare de valiză foarte durabile, foarte mari și elastice
    • Închizători stabile pentru o funcționare corespunzătoare
    • Încuietori care funcționează fără probleme pentru a preveni accesul nedorit
    • Balamale solide pentru o durată lungă de viață
    • Mecanism de deschidere de mare capacitate pentru mii de deschideri netede ale trunchiului
    • Panouri de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și prinderea
    • Partiție flexibilă a podelei
    • 3 panouri de scule cu 5 suprafețe de montare pentru echipamente electrice

    Caracteristică:

    • Volum de umplere: 32 l
    • Număr de unelte: 33
    • Lungime interioară: 180 mm
    • Înălțime mm (interior): 370 mm
    • Lățimea interioară: 480 mm
    • Înălțime mm (h): 220 mm
    • Lungime [mm): 510 mm
    • Greutate: 11500 g
    • Greutate kg: 10.800 kg
    • Lățime mm (b): 430 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături