Geantă textilă 7-TGU, completă, cu trusa de instrumente pentru servicii sanitare 7, 37 de piese, 37

Cod articol: 56077185
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077185
EAN / GTIN 4022668771852
Număr producător 56077185
L-Număr L60010 8095

Descriere

Descriere:

  • L 440 x H 320 x a 230
  • Design extrem de durabil, cu o podea robustă din cauciuc, ideală pentru suprafețe umede!
  • Complet blocabil cu fermoar
  • Mâner de transport superior
  • Curea de umăr reglabilă
  • Exterior 9 buzunare și 8 bucle
  • În interiorul a 12 buzunare

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 37
  • Lungime interioară: 230 mm
  • Înălțime mm (interior): 320 mm
  • Lățimea interioară: 440 mm
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Lungime [mm): 130 mm
  • Greutate: 10400 g
  • Greutate kg: 0.048 kg
  • Lățime mm (b): 70 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături