Geantă din piele 6-L3, completă, cu pachet de instrumente pentru construcții sanitare 6, 24 de bucăți, 24 de bucăți

Cod articol: 56077180
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077180
EAN / GTIN 4022668771807
Număr producător 56077180
L-Număr L60010 7349

Descriere

Descriere:

  • L 420 x H 250 x a 150 mm
  • Material: Piele de vacă autentică
  • Perete frontal cu balamale
  • Protecție de margine din aluminiu peste tot
  • Tavă de podea din oțel galvanizat
  • Diverse suporturi de scule
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 24
  • Lungime interioară: 150 mm
  • Înălțime mm (interior): 250 mm
  • Lățimea interioară: 420 mm
  • Înălțime mm (h): 310 mm
  • Lungime [mm): 430 mm
  • Greutate: 9000 g
  • Greutate kg: 8.700 kg
  • Lățime mm (b): 175 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături