Geantă textilă 4-TGU, completă, cu trusă de scule de încălzire sanitară 4, 28 de bucăți, 28-t

Cod articol: 56077155
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077155
EAN / GTIN 4022668013631
Număr producător 56077155
L-Număr L60010 8100

Descriere

Descriere:

  • L 440 x H 320 x a 230
  • Design extrem de durabil, cu o podea robustă din cauciuc, ideală pentru suprafețe umede!
  • Complet blocabil cu fermoar
  • Mâner de transport superior
  • Curea de umăr reglabilă
  • Exterior 9 buzunare și 8 bucle
  • În interiorul a 12 buzunare

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 28
  • Lungime interioară: 230 mm
  • Înălțime mm (interior): 320 mm
  • Lățimea interioară: 440 mm
  • Înălțime mm (h): 200 mm
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 10000 g
  • Greutate kg: 10.600 kg
  • Lățime mm (b): 225 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături