Geantă textilă 6-TXL, completă, cu pachet de instrumente pentru construcții sanitare 6, 24 de bucăți, 24 de bucăți

Cod articol: 56077115
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077115
EAN / GTIN 4022668771159
Număr producător 56077115
L-Număr L60010 8016

Descriere

Descriere:

  • L 620 x H 290 x a 310
  • Design extrem de durabil de comerciant!
  • Șină metalică continuă în partea de sus.
  • Cu mâner de transport din cauciuc spongios
  • Geanta poate fi închisă complet cu geantă de transport
  • Curea de umăr reglabilă
  • Șine de glisare robuste din plastic
  • În interiorul a 18 buzunare mici
  • În interior, de asemenea, 13 buzunare de dimensiuni medii
  • În plus, 5 buzunare mari în interior
  • În afară de 2 buzunare mari, blocabile
  • La exterior, de asemenea, 4 buzunare foarte mari, blocabile
  • În plus, 2 de elemente de fixare scai mari pentru fixarea nivelului de spirit etc

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 24
  • Înălțime mm (interior): 290 mm
  • Lungime interioară: 310 mm
  • Lățimea interioară: 620 mm
  • Înălțime mm (h): 300 mm
  • Lungime [mm): 640 mm
  • Greutate: 9000 g
  • Greutate kg: 11.000 kg
  • Lățime mm (b): 280 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături