Geantă textilă 4-TRS, completă, cu trusă de scule de încălzire sanitară 4, 28 de bucăți, 28

Cod articol: 56077105
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077105
EAN / GTIN 4022668012672
Număr producător 56077105
L-Număr L60010 8057

Descriere

Descriere:

  • L 350 x H 420 x a 210
  • Design extrem de durabil de comerciant!
  • Mâner superior ergonomic
  • Curele de umăr reglabile cu buzunar pentru telefonul mobil
  • Centură abdominală suplimentară (reglabilă) pentru confort sporit
  • 2 buzunare laterale, unul cu fixare scai
  • Carabină laterală
  • Buzunar cu fermoar frontal inferior pentru documente cu 2 buzunare mari și 4 buzunare mici
  • Buzunar frontal superior cu fermoar pentru unelte mici, cu 10 bucle de cauciuc și 2 buzunare
  • Compartiment principal interior: Sertar mare, cu închidere cu fermoar, 2 elemente de fixare scai pentru fixarea laptopului sau a folderului A4, zonă mare de scule pliabilă
  • În zona sculei pliabile: 16 buzunare, 12 bucle de cauciuc și un buzunar pentru piese mici

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 28
  • Lungime interioară: 210 mm
  • Lățimea interioară: 350 mm
  • Înălțime mm (interior): 420 mm
  • Înălțime mm (h): 210 mm
  • Lungime [mm): 425 mm
  • Greutate: 10100 g
  • Greutate kg: 10.700 kg
  • Lățime mm (b): 345 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături