Geantă din piele 6-L2, completă, cu pachet de instrumente pentru construcții sanitare 6, 24 de bucăți, 24-t

Cod articol: 56077080
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077080
EAN / GTIN 4022668012634
Număr producător 56077080
L-Număr L60010 7981

Descriere

Descriere:

  • L 450 x H 340 x a 190 mm
  • Material: Piele de vacă autentică
  • Pereți față și spate parțial articulați
  • Protecție la margine din aluminiu, tavă de fund din oțel galvanizat
  • Diverse compartimente mari și mici și suporturi pentru scule
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 24
  • Lungime interioară: 190 mm
  • Înălțime mm (interior): 340 mm
  • Lățimea interioară: 450 mm
  • Înălțime mm (h): 380 mm
  • Lungime [mm): 470 mm
  • Greutate: 11200 g
  • Greutate kg: 10.740 kg
  • Lățime mm (b): 210 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături