Geantă din piele 4-L1, completă, cu pachet de scule 4, 28 bucăți

Cod articol: 56077070
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077070
EAN / GTIN 4022668012610
Număr producător 56077070

Descriere

Descriere:

  • L 415 x H 320 x a 165
  • Material: Piele de vacă autentică
  • Perete mediu detașabil
  • Pereți față și spate parțial articulați
  • Margini de aluminiu circumferențiale
  • Diverse compartimente mari și mici
  • Tavă de podea din oțel
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 28
  • Lungime interioară: 165 mm
  • Înălțime mm (interior): 320 mm
  • Lățimea interioară: 415 mm
  • Înălțime mm (h): 270 mm
  • Lungime [mm): 440 mm
  • Greutate: 12100 g
  • Greutate kg: 11.000 kg
  • Lățime mm (b): 175 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.