Valiză rigidă 7-H2, completă, cu pachet de unelte pentru servicii sanitare 7, 37 bucăți

Cod articol: 56077045
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077045
EAN / GTIN 4022668012573
Număr producător 56077045

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni interioare: 480 x 370 x 180 (32 l)
    materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
    cadre din aluminiu foarte puternice împotriva răsucirii și defectelor timpurii
    picioare de bagaje foarte durabile, Încuietori stabile foarte mari și elastice
    pentru o funcționare perfectă
    Încuietori netede împotriva accesului nedorit
    balamale solide pentru o durată lungă de viață Mecanism de deschidere robust pentru mii de deschideri netede ale
    valizelor
    panouri de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și fixarea
    partiției flexibile a podelei
    3 panouri de scule cu 5 zone de amplasare pentru echipamente sanitare

Caracteristică:

  • Volum de umplere: 32 l
  • Număr de unelte: 37
  • Lungime interioară: 180 mm
  • Înălțime mm (interior): 370 mm
  • Lățimea interioară: 480 mm
  • Înălțime mm (h): 430 mm
  • Lungime [mm): 550 mm
  • Greutate: 14900 g
  • Greutate kg: 14.400 kg
  • Lățime mm (b): 215 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături