H690 WNMU 0705-PNTR IC810 Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

Cod articol: 5607704
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607704
    EAN / GTIN 7291075352313
    Număr producător 5607704
    L-Număr L23910 250

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 7.3 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.9 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 6

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături