Valiză rigidă 2-H2, completă, cu pachet de scule de încălzire sanitară 2, 47 de bucăți

Cod articol: 56077025
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077025
EAN / GTIN 4022668770251
Număr producător 56077025
L-Număr L60010 7140

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni interioare: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
  • Cadre din aluminiu foarte rezistente pentru a preveni răsucirea și defectele timpurii
  • Picioare de valiză foarte durabile, foarte mari și elastice
  • Închizători stabile pentru o funcționare corespunzătoare
  • Încuietori care funcționează fără probleme pentru a preveni accesul nedorit
  • Balamale solide pentru o durată lungă de viață
  • Mecanism de deschidere de mare capacitate pentru mii de deschideri netede ale trunchiului
  • Panouri de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și prinderea
  • Partiție flexibilă a podelei
  • 3 panouri de scule cu 5 zone de amplasare pentru echipamente sanitare

Caracteristică:

  • Volum de umplere: 32 l
  • Număr de unelte: 47
  • Lungime interioară: 180 mm
  • Înălțime mm (interior): 370 mm
  • Lățimea interioară: 480 mm
  • Înălțime mm (h): 215 mm
  • Lungime [mm): 505 mm
  • Greutate: 16900 g
  • Greutate kg: 17.880 kg
  • Lățime mm (b): 435 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături