MTH 32 E 18 UN IC908 Plăcuţe de frezare a filetului răsucit pentru filete americane cu profil solid. Prelucrare: Pentru industria generală

Cod articol: 5607442
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607442
    EAN / GTIN 7291075220995
    Număr producător 5607442
    L-Număr L24290 36

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de frezare a filetului răsucit pentru filete americane cu profil solid. Prelucrare: Pentru industria generală

    Caracteristică:

    • Lungimea plăcuţei (INSL): 32 mm
    • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 9 mm
    • Forma filetului (THFT): UN60
    • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
    • Număr paşi per inch (tăiş) 18 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături