H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans foarte mari la adâncimi de tăiere mici

Cod articol: 5607371
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607371
EAN / GTIN 7291075309515
Număr producător 5607371
L-Număr L23910 1249

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans foarte mari la adâncimi de tăiere mici

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.5 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături