LNET 125516-TN IC328 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freze laterală

Cod articol: 5607261
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGSLOT
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607261
EAN / GTIN 7291075152654
Număr producător 5607261
L-Număr L23910 1038

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freze laterală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.52 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.06 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.