MM ECD-16X90-2T10 IC908 Unealtă de tarodare înlocuibilă

Cod articol: 5607254
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Placuță pentru găurirea de centruire şi găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607254
    EAN / GTIN 7291075326710
    Număr producător 5607254
    L-Număr L24060 137

    Descriere

    Descriere:

    Unealtă de tarodare înlocuibilă

    Caracteristică:

    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
    • Lungimea de aşchiere 28 mm
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 16 mm

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături