MM EFF160T5R2.2-4T10H IC908 Capete de frezare FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Cod articol: 5607216
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607216
EAN / GTIN 7291075286724
Număr producător 5607216
L-Număr L24060 563

Descriere

Descriere:

Capete de frezare FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.4 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 2.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 20.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.75 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 32.25 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 97 Grade

Din aceeași serie "MULTIFEEDMASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături