MTH 63 11.5 NPT IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete NPT femele sau masculine (țevi de abur, gaz, apă)

Cod articol: 5607207
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607207
EAN / GTIN 7291075221176
Număr producător 5607207
L-Număr L24290 236

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producerea de filete NPT femele sau masculine (țevi de abur, gaz, apă)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 38 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 11.9 mm
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Pasul filetului (TP): 2.209 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11.5 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături