MTH 32 11 BSPT IC908 Plăcuţe de frezare a filetului răsucit pentru filete externe și interne BSPT. Utilizate pentru conducte de abur, gaz și apă.

Cod articol: 5607175
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607175
EAN / GTIN 7291075221114
Număr producător 5607175
L-Număr L24290 204

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetului răsucit pentru filete externe și interne BSPT. Utilizate pentru conducte de abur, gaz și apă.

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 32 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9 mm
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Pasul filetului (TP): 2.309 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături