MTH 32 I 8 UN IC908 Plăcuţe elicoidale de frezare a filetelor cu profil solid pentru filete americane

Cod articol: 5607174
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607174
EAN / GTIN 7291075369779
Număr producător 5607174
L-Număr L24290 203

Descriere

Descriere:

Plăcuţe elicoidale de frezare a filetelor cu profil solid pentru filete americane

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 32 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 3.175 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 8 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături