Carcasă rigidă H1K ″Sanitary″ cu contur de echipament, goală, 480 x 370 x 180 mm

Cod articol: 56070074
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56070074
    EAN / GTIN 4022668008866
    Număr producător 56070074

    Descriere

    Descriere:

    • Design interior cu buzunare și placă de scule suplimentară
    • Carcasă din material ABS rezistent la impact
    • Cadru robust din aluminiu cu protecție pentru bara de protecție
    • 2 încuietori de înclinare blocabile și 1 încuietoare combinată de cod securizat
    • Capacul balamalei și suportul capacului de siguranță
    • Fig. Prezintă un exemplu de asamblare: Stoc nr. 70074 = casetă goală fără încărcare
    • 3 panouri de scule cu 5 suprafețe de contur de amplasare pentru echipamente sanitare specificate

    Caracteristică:

    • Volum de umplere: 32 l
    • Lungime interioară: 180 mm
    • Înălțime mm (interior): 370 mm
    • Lățimea interioară: 480 mm
    • Înălțime mm (h): 225 mm
    • Greutate kg: 6.500 kg
    • Lățime mm (b): 450 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături