Husă din piele naturală L3 (husă pentru ucenici), goală, 420 x 150 x 250 mm

Cod articol: 56070069
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56070069
EAN / GTIN 4022668012566
Număr producător 56070069
L-Număr L60010 7620

Descriere

Descriere:

  • Material: Piele de vacă autentică
  • Perete frontal cu balamale
  • Protecție de margine din aluminiu peste tot
  • Tavă de podea din oțel galvanizat
  • Diverse suporturi de scule
  • Made in Germany
  • Fig. Prezintă un exemplu de asamblare: Stoc nr. 70069 = buzunar gol fără încărcare

Caracteristică:

  • Lungime interioară: 150 mm
  • Înălțime mm (interior): 250 mm
  • Lățimea interioară: 420 mm
  • Înălțime mm (h): 300 mm
  • Lungime [mm): 440 mm
  • Greutate: 3020 g
  • Lățime mm (b): 190 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături