Husă din piele naturală L1, goală, 415 x 165 x 320 mm

Cod articol: 56070067
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56070067
EAN / GTIN 4022668012542
Număr producător 56070067
L-Număr L60010 7149

Descriere

Descriere:

  • Material: Piele de vacă autentică
  • Perete mediu detașabil
  • Pereți față și spate parțial articulați
  • Margini de aluminiu circumferențiale
  • Diverse compartimente mari și mici
  • Tavă de podea din oțel
  • Made in Germany
  • Fig. Prezintă un exemplu de asamblare: Stoc nr. 70067 =
    buzunar gol fără încărcare

Caracteristică:

  • Lungime interioară: 165 mm
  • Înălțime mm (interior): 320 mm
  • Lățimea interioară: 415 mm
  • Înălțime mm (h): 360 mm
  • Lungime [mm): 440 mm
  • Greutate: 4173 g
  • Lățime mm (b): 190 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături