H400 RNHU 1606-AX IC808 Plăcuţe cu două fețe cu raze de colț de 4, 5, 6 și 8 mm pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5606932
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606932
EAN / GTIN 7291075282245
Număr producător 5606932
L-Număr L23910 736

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu raze de colț de 4, 5, 6 și 8 mm pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 13.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.