T490 LNHT 2212-PNTR IC830 Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 5606495
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606495
EAN / GTIN 7291075322453
Număr producător 5606495
L-Număr L23970 617

Descriere

Descriere:

Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 19.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături