MM HC160C16R0.4-2T10 IC903 Capete de frezare cu caneluri din carbură interschimbabile cu 2 muchii de tăiere și unghi de helix de 10°.

Cod articol: 5606442
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5606442
    EAN / GTIN 7291075169874
    Număr producător 5606442
    L-Număr L24060 651

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare cu caneluri din carbură interschimbabile cu 2 muchii de tăiere și unghi de helix de 10°.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.2 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 10 Grade
    • Lungime funcţională (LF): 19.05 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 30.8 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături