MM HC100C10R0.4-2T06 IC903 Capete de frezare cu caneluri din carbură interschimbabile cu 2 muchii de tăiere și unghi de helix de 10°.

Cod articol: 5606436
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606436
EAN / GTIN 7291075169812
Număr producător 5606436
L-Număr L24060 625

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu caneluri din carbură interschimbabile cu 2 muchii de tăiere și unghi de helix de 10°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 10 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 12.35 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 19 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături