MM HT100N07R2.0-2T06 IC903 Capete de frezare din carbură torică, interschimbabile, cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 5606427
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606427
EAN / GTIN 7291075165821
Număr producător 5606427
L-Număr L24060 611

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură torică, interschimbabile, cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 11.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.85 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 95 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături