HM90 APKT 1003PDR IC808 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol: 5606393
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI2000
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5606393
    EAN / GTIN 7291075126112
    Număr producător 5606393
    L-Număr L23910 39

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.26 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
    • Figura 1
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.45 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.53 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 6.76 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2