H490 ANKX 1205R15T-FF IC830 Plăcuţe cu o singură față cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans foarte mari la adâncimi mici de tăiere

Cod articol: 5606392
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606392
EAN / GTIN 7291075283112
Număr producător 5606392
L-Număr L23910 1076

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu o singură față cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans foarte mari la adâncimi mici de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 10.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături