MM TS105-N20D-06T04 IC928 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol: 5606315
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606315
EAN / GTIN 7291075158601
Număr producător 5606315
L-Număr L24060 556

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T04
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 9.25 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături