MTECZ 16155D22 14NPT IC908 Freze de frezat filete din carbură cu răcire în camera de așchiere pentru filete interne și externe

Cod articol: 5606151
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606151
EAN / GTIN 7291075237573
Număr producător 5606151
L-Număr L24210 315

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură cu răcire în camera de așchiere pentru filete interne și externe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături