Suport pentru ferăstraie de găurit 14-30 mm, 9,5 mm

Cod articol: 56061202
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
Tip produs Coadă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56061202
EAN / GTIN 4022668612025
Număr producător 56061202
L-Număr L60010 6616

Descriere

Descriere:

9,5 mm.

Caracteristică:

  • Diametru max. (inch): 1,181 ″
  • Diametru min. (inch): 0,551 ″
  • Diametru max. (mm): 30 mm
  • Diametru min. (mm): 14 mm
  • Hexagon de acționare în exterior (mm): 9,5 mm
  • Greutate: 100 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături