Carotă de găurit HSS-Bi-Metal, pentru lucrări grele, 32 mm

Cod articol: 56061032
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56061032
    EAN / GTIN 4022668610328
    Număr producător 56061032
    L-Număr L60010 7044

    Descriere

    Descriere:

    • Pas constant al dinților cu 6 dinți / inch
    • Adâncime mare de tăiere de 41 mm
    • Ideal pentru tăierea materialelor subțiri
    • Performanță excelentă de tăiere în foi de fier, cupru și metale neferoase / aluminiu și fontă
    • Performanță bună de tăiere în lemn dur și moale, materiale plastice, panouri RIGips®și alte materiale de construcție
    • Creează tăieturi fine, netede
    • Tendința foarte scăzută de a fi prins în suprafețe neregulate sau foi

    Caracteristică:

    • Dinți per inch: 6
    • Diametru (mm): 32 mm
    • Greutate: 90 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături