Pânza de ferăstrău alternativ HSS Bimetal, ondulat, 130 mm

Cod articol: 56060025
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
    Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56060025
    EAN / GTIN 4022668600251
    Număr producător 56060025
    L-Număr L60010 7319

    Descriere

    Descriere:

    • Pânze de ferăstrău 5-pack pentru oțel / va (2,5 - 3 mm) , metale neferoase
    • Înălțimea lamei 19 mm și grosimea lamei 0,9 mm
    • Când este utilizat în oțel inoxidabil, trebuie utilizat un lichid de răcire
    • Calitate și rezistență la uzură ″Made in Germany″

    Caracteristică:

    • Densitatea dinților: 14 TPI
    • Înălțimea lamei mm: 19 mm
    • Grosimea lamei: 0,9 mm
    • Lungime [mm): 150 mm
    • Greutate: 100 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături