Pânza de ferăstrău metalic dublu din oțel pentru scule 24TPI L.300mm

Cod articol: 56060020
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
Cod articol 56060020
EAN / GTIN 4022668600206
Număr producător 56060020
L-Număr L60010 7898

Descriere

Caracteristică:

  • Densitatea dinților: 24 TPI
  • Înălțimea lamei mm: 25 mm
  • Grosimea lamei: 0,8 mm
  • Lungime [mm): 315 mm
  • potrivit pentru nr.: 60002
  • Greutate: 45 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături