{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 6 mm | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.500 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560600 178X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228631 | |
Număr producător | 222863 |