H490 ANKX 1706R15T-FF IC830 Plăcuţe unilaterală cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans ridicate la adâncimi de tăiere reduse

Cod articol: 5605989
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5605989
    EAN / GTIN 7291075259544
    Număr producător 5605989
    L-Număr L23910 1014

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe unilaterală cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans ridicate la adâncimi de tăiere reduse

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.8 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.8 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 11.7 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 2 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 1 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături