T490 LNHT 080404PNR IC830 Plăcuţe încastrate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 5605887
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605887
EAN / GTIN 7291075258769
Număr producător 5605887
L-Număr L23970 50

Descriere

Descriere:

Plăcuţe încastrate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.59 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.51 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.24 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.