S845 SXMU 1606ADTR-MM DT7150 HELIDO - Plăcuțe groase, pătrate, cu 8 muchii de tăiere elicoidale pentru frezarea frontală

Cod articol: 5605443
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605443
EAN / GTIN 7291075209112
Număr producător 5605443
L-Număr L23910 427

Descriere

Descriere:

HELIDO - Plăcuțe groase, pătrate, cu 8 muchii de tăiere elicoidale pentru frezarea frontală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16.2 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.45 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate