LNAT 150632PN-N MM IC4100 Plăcuțe cu prindere tangențială, ascuțite cu precizie, cu diferite raze de colț

Cod articol: 5605433
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5605433
    EAN / GTIN 7291075178012
    Număr producător 5605433
    L-Număr L23970 275

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu prindere tangențială, ascuțite cu precizie, cu diferite raze de colț

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 3.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 13.88 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături