HCR D1.0-QP IC328 Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii tăietoare drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității.

Cod articol: 5605325
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5605325
    EAN / GTIN 7291075193862
    Număr producător 5605325
    L-Număr L23970 110

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii tăietoare drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1/2″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.685″
    • Grosimea plăcuţei (S): 0.212″
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
    • Numărul de muchii de tăişre: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături