Curea de întindere cu clemă, 25 mm x 1 m

Cod articol: 56050200
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
Tip produs Chingă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56050200
EAN / GTIN 4022668014096
Număr producător 56050200
L-Număr L60010 6597

Descriere

Descriere:

  • Conform EN 125195-2
  • Rezistența la rupere LC250 Dan = aprox. 254 kg
  • Material: PES
  • Pad de blocare terminal: Chingă neagră

Caracteristică:

  • L [m]: 1 m
  • Greutate: 85 g
  • Lățime mm (b): 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături