Disc de degroşare „2 în 1” 178X8 mm

Cod articol: 560500 178X8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,07 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,39 € / buc.
La cerere
În stoc
1.469 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A30Q-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţimea discului 8 mm
⌀ discurilor 178 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560500 178X8
EAN / GTIN 4045197157430
Număr producător 560500 178X8

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Disc de polizare pentru oţel şi INOX cu durabilitate îndelungată şi rată mare de îndepărtare a materialului. Specificaţii: A30Q-BF.