{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30Q-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 6 mm | |
⌀ discurilor | 100 mm | |
⌀ găurii | 16 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 15.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560500 100X6 | |
EAN / GTIN | 4045197593139 | |
Număr producător | 560500 100X6 |