HCC D1.0-R.156-QF IC908 Plăcuțe cu 2 muchii tăietoare (complet eficiente) pentru umărire, fantare, găurire și ștanțare

Cod articol: 5604825
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604825
EAN / GTIN 7291075193572
Număr producător 5604825
L-Număr L23970 137

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 2 muchii tăietoare (complet eficiente) pentru umărire, fantare, găurire și ștanțare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.156″
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 0.579″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.579″
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.213″
  • Lățimea plăcuţei (W1): 1″
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături