RCMW 2005H-T IC928 Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Cod articol: 5604618
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ROUNDMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604618
    EAN / GTIN 7291075160185
    Număr producător 5604618
    L-Număr L23970 529

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 10 mm
    • Diametrul interior al locaşului de aşezare pentru plăcuţe (INSBD): 12 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.7 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături